Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.24mm 12kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302693
EAN: 4317784524346
Herstellernummer: 4317784524346
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.24mm 12kant FORMAT
Inkl. Steuern: 9,88 € VE 1 Stück Netto 8,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Chrom-Vanadium-Stahl/6112 Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.24mm 12kant FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 24
Außen-Ø (mm) 33,0
Länge (mm) 41,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen