Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.27mm 6kant lang FORMAT

Artikelnummer: Z00302724
EAN: 4317784203524
Herstellernummer: 4317784203524
FORMAT
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.27mm 6kant lang FORMAT
Inkl. Steuern: 14,80 € VE 1 Stück Netto 12,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format, 6-kant Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.27mm 6kant lang FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Außen-Ø (mm) 36,0
Länge (mm) 77,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen