Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.E20 FORMAT

Artikelnummer: Z00302836
EAN: 4317784203326
Herstellernummer: 4317784203326
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.E20 FORMAT
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Stück Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.E20 FORMAT. für Außen-TORX-Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 23,5
Länge (mm) 38,0
Größe E20
für Schrauben M16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen