Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.E24 FORMAT

Artikelnummer: Z00302837
EAN: 4317784203333
Herstellernummer: 4317784203333
FORMAT
Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.E24 FORMAT
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format Steckschl.-Einsatz 1/2 Z.E24 FORMAT. für Außen-TORX-Schrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 28,0
Länge (mm) 38,0
Größe E24
für Schrauben M18 - M20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen