Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.13 mm 6kant lang FORMAT

Artikelnummer: Z00302345
EAN: 4317784524414
Herstellernummer: 4317784524414
Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.13 mm 6kant lang FORMAT
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Chrom-Vanadium-Stahl 6036 Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.13 mm 6kant lang FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13,0
Außen-Ø (mm) 18,0
Länge (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen