Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.7 mm 6kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302322
EAN: 4317784095976
Herstellernummer: 4317784095976
Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.7 mm 6kant FORMAT
Inkl. Steuern: 2,98 € VE 1 Stück Netto 2,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.7 mm 6kant FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 7,0
Außen-Ø (mm) 10,8
Länge (mm) 24,9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen