Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.E 6x25mm FORMAT

Artikelnummer: Z00302432
EAN: 4317784524445
Herstellernummer: 4317784524445
Steckschl.-Einsatz 1/4 Z.E 6x25mm FORMAT
Inkl. Steuern: 4,06 € VE 1 Stück Netto 3,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüssel-Einsatz 1/4 für Außen-TORX -Schrauben, Chrom-Vanadium-Stahl Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Attribute: Außen-Ø: 8,0 mm, für Schrauben: M5 , Größe: E 6 , Länge: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 8,0
Länge (mm) 25
Größe E 6
für Schrauben M5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen