Steckschl.-Einsatz 3/4 Z.38mm 6kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302887
EAN: 4317784203418
Herstellernummer: 4317784203418
Steckschl.-Einsatz 3/4 Z.38mm 6kant FORMAT
Inkl. Steuern: 15,41 € VE 1 Stück Netto 12,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format Steckschl.-Einsatz 3/4 Z.38mm 6kant FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 38
Außen-Ø (mm) 53,0
Länge (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen