Steckschl.-Einsatz 3/8 Z.14mm 6kant FORMAT

Artikelnummer: Z00302489
EAN: 4317784123303
Herstellernummer: 4317784123303
Steckschl.-Einsatz 3/8 Z.14mm 6kant FORMAT
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Steckschl.-Einsatz 3/8 Z.14mm 6kant FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 14
Außen-Ø (mm) 19,6
Länge (mm) 27,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen