Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 12-kant 1/4 W

Artikelnummer: Z00044115
EAN: 4010886613887
Herstellernummer: 6138860
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 12-kant 1/4 W
Inkl. Steuern: 6,94 € VE 1 Stück Netto 5,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (WW) 1/4
Ø 2 (mm) 22,5
Ø 1 (mm) 19,5
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Kopftiefe (mm) 12,5
Gesamtlänge (mm) 38,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen