Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 12-kant 5/16 W

Artikelnummer: Z00044116
EAN: 4010886613894
Herstellernummer: 6138940
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll 12-kant 5/16 W
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 1 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (WW) 5/16
Ø 2 (mm) 23,8
Ø 1 (mm) 21,9
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Kopftiefe (mm) 15,0
Gesamtlänge (mm) 39,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen