Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll, 12 mm

Artikelnummer: Z00049062
EAN: 4036548510127
Herstellernummer: 1516353
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll, 12 mm
Inkl. Steuern: 2,73 € VE 1 Stück Netto 2,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge (mm) 36

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen