carolus Steckschlüsseleinsatz 1/2", 18mm

Artikelnummer: Z00049068
EAN: 4036548510189
Herstellernummer: 1516450
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/2", 18mm
UVP: 4,15 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 2,63 € Netto 2,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vierkantantrieb · 6-kant · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 18 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge 36 Millimeter
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Durchmesser d1 24 Millimeter
Länge 1 36 Millimeter
Schlüsselweite 18 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]