carolus Steckschlüsseleinsatz 1/2", 32 mm

Artikelnummer: Z00049076
EAN: 4036548510325
Herstellernummer: 1516574
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/2", 32 mm
UVP: 6,93 €   - Sie sparen 37%
Brutto Set-Preis 4,39 € Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckschlüsseleinsatz 1/2", 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 40 Millimeter
Schlüsselweite mm 32 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Durchmesser d1 34 Millimeter
Länge 1 40 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Schlüsselweite 32 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]