Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang 6-kant 15 mm

Artikelnummer: Z00044091
EAN: 4010886849552
Herstellernummer: 1718789
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang 6-kant 15 mm
Inkl. Steuern: 15,09 € VE 1 Stück Netto 12,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 15
Ø 2 (mm) 22,5
Ø 1 (mm) 21,7
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Kopftiefe (mm) 16,5
Gesamtlänge (mm) 77,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen