Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang 6-kant 18 mm

Artikelnummer: Z00044093
EAN: 4010886849583
Herstellernummer: 1718827
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang 6-kant 18 mm
Inkl. Steuern: 13,93 € VE 1 Stück Netto 11,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopftiefe 20,0 Millimeter
Schlüsselweite mm 18 Millimeter
Ø 2 25,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5 Millimeter
Ø 1 25,5 Millimeter
Gesamtlänge 82,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen