Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll SW 10mm Innen-6KT f.4KT-Antrieb Chrom Sonderstahl

Artikelnummer: Z00053368
EAN: 1234
Herstellernummer: 6158110
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll SW 10mm Innen-6KT f.4KT-Antrieb Chrom Sonderstahl
Inkl. Steuern: 10,56 € VE 1 Stück Netto 8,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Kugelfangrille · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · handbetätigt · griffig gerändelt · DIN 7422

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen