Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll UD-Profil 1.3/16Zoll

Artikelnummer: Z00044112
EAN: 4010886613801
Herstellernummer: 6138000
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll UD-Profil 1.3/16Zoll
Inkl. Steuern: 11,40 € VE 1 Stück Netto 9,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zollmaße · 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb · UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.3/16
Schlüsselweite (mm) 30,16
Gesamtlänge (mm) 43,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen