GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 11/16"

Artikelnummer: Z00044127
EAN: 4010886614167
Herstellernummer: 6141650
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 11/16"
UVP: 27,61 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 16,87 € Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 2 24,8 Millimeter
Gesamtlänge 77,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5 Millimeter
Ø 1 24,7 Millimeter
Kopftiefe 16,5 Millimeter
Schlüsselweite 11/16 Zoll
Antriebsaufnahme Vierkant 1/2 Zoll
Durchmesser d2 24,8 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser 1
Länge (L, L1)
Durchmesser d1 24,7 Millimeter
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme 12,5 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Länge 1 77,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]