Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll UD-Profil 3/4Zoll

Artikelnummer: Z00044104
EAN: 1234
Herstellernummer: 6137110
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll UD-Profil 3/4Zoll
Inkl. Steuern: 7,49 € VE 1 Stück Netto 6,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Zollmaße · 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb · UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/4
Schlüsselweite (mm) 20,00
Gesamtlänge (mm) 40,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen