GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 5/8"

Artikelnummer: Z00044126
EAN: 4010886614150
Herstellernummer: 6141570
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 5/8"
UVP: 26,89 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 16,42 € Netto 13,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopftiefe 16,5 Millimeter
Ø 1 22,5 Millimeter
Antriebsvierkant 1/2
Gesamtlänge 77,0 Millimeter
Schlüsselweite 5/8 Zoll
Antriebsvierkant mm 12,5 Millimeter
Ø 2 24,0 Millimeter
Durchmesser 1
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Durchmesser d1 22,5 Millimeter
Länge 1 77,0 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser d2 24,0 Millimeter
Länge (L, L1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]