Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang UD-Profil 7/8Zoll

Artikelnummer: Z00044130
EAN: 4010886614204
Herstellernummer: 6142030
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang UD-Profil 7/8Zoll
Inkl. Steuern: 19,59 € VE 1 Stück Netto 16,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 7/8
Ø 2 (mm) 28,5
Ø 1 (mm) 30,6
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Kopftiefe (mm) 24,0
Gesamtlänge (mm) 82,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen