Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang UD-Profil 9/16Zoll

Artikelnummer: Z00044125
EAN: 4010886614143
Herstellernummer: 6141490
Steckschlüsseleinsatz 1/2Zoll lang UD-Profil 9/16Zoll
Inkl. Steuern: 16,07 € VE 1 Stück Netto 13,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 9/16
Ø 2 (mm) 22,5
Ø 1 (mm) 20,7
Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Kopftiefe (mm) 16,5
Gesamtlänge (mm) 77,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen