Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll Schlitz 6,5 mm Gesamt. L. 28 mm CV-Stahl

Artikelnummer: Z00054062
EAN: 4010886617427
Herstellernummer: 6174230
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll Schlitz 6,5 mm Gesamt. L. 28 mm CV-Stahl
Inkl. Steuern: 5,03 € VE 1 Stück Netto 4,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · für Schlitzschrauben · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · mit Kugelfangrille, griffig gerändelt · handbetätigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite 6,5 Millimeter
Schneidenstärke 1,2 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4
Gesamtlänge 28,0 Millimeter
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen