GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll 6-kant 1/2Zoll

Artikelnummer: Z00044269
EAN: 4010886616796
Herstellernummer: 6167960
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll 6-kant 1/2Zoll
Inkl. Steuern: 3,81 € VE 1 Stück Netto 3,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, griffig gerändelt · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 25 Millimeter
Ø 1 18,0 Millimeter
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Kopftiefe 8,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4
Ø 2 18,0 Millimeter
Schlüsselweite 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen