Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll lang 6-kant 3/8Zoll

Artikelnummer: Z00044288
EAN: 4010886619346
Herstellernummer: 6193450
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll lang 6-kant 3/8Zoll
Inkl. Steuern: 12,55 € VE 1 Stück Netto 10,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, griffig gerändelt · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/8
Ø 2 (mm) 14,0
Ø 1 (mm) 14,0
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3
Kopftiefe (mm) 9,0
Gesamtlänge (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen