GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 1/2"

Artikelnummer: Z00044314
EAN: 4010886622742
Herstellernummer: 6227450
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 1/2"
UVP: 6,22 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 3,81 € Netto 3,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1 18,0 Millimeter
Kopftiefe 8,0 Millimeter
Schlüsselweite 1/2 Zoll
Gesamtlänge 25 Millimeter
Ø 2 18,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter
Antriebsaufnahme 1/4 Zoll
Länge (L, L1)
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme Vierkant
Durchmesser d1 18,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt
Durchmesser d2 18,0 Millimeter
Durchmesser 1
Länge 1 25 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]