- 39%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" UD-Profil 5/16"

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 5,78 €
3,53 €

Netto 2,97 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 2 12,0 Millimeter
Durchmesser 1 12,0 Millimeter
Gewicht kg 0,012 Kilogramm
Länge (L, L1) 25 Millimeter
Schlüsselweite 5/16 Zoll
Kopftiefe (a1, t) 5,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, griffig gerändelt • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Kardanverlängerung 1/4" 55 mm
UVP: 11,13 € 6,79 € Netto 5,71 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm
UVP: 1,42 € 0,86 € Netto 0,72 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außen-TORX E8
UVP: 7,90 € 4,84 € Netto 4,07 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben