Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll UD-Profil 7 mm

Artikelnummer: Z00044298
EAN: 4010886832172
Herstellernummer: 1649590
Steckschlüsseleinsatz 1/4Zoll UD-Profil 7 mm
Inkl. Steuern: 3,37 € VE 1 Stück Netto 2,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt, griffig gerändelt · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 2 12,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1/4
Kopftiefe 4,0 Millimeter
Gesamtlänge 25 Millimeter
Ø 1 11,0 Millimeter
Schlüsselweite mm 7,0 Millimeter
Antriebsvierkant mm 6,3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen