GEDORE Steckschlüsseleinsatz 13,0mm 1/2", 6-kant

Artikelnummer: Z00438913
EAN: 4010886613054
Herstellernummer: 6130530
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 13,0mm 1/2", 6-kant
UVP: 7,52 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 5,34 € Netto 4,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore

DIN 3124, ISO 2725 Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Rändelung.

UD-Profil. Aus CV-Stahl 31CrV3, feingeschliffen, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 38,0 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Durchmesser d1 19,2 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Länge 1 38,0 Millimeter
Schlüsselweite 13 Millimeter
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme Vierkant 1/2 Zoll
Durchmesser 1
Antriebsaufnahme 12,5 Millimeter
Kopftiefe 12,5 Millimeter
Länge (L, L1)
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Kopftiefe (a1, t)
Verpackungseinheit (VE)
Durchmesser d2 22,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]