• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KERAMAG Montageschlüssel

7,77 € Netto 6,53 €
- 37%

carolus Schlagschrauber-Vergrößerungsstück ½" - 3/4"

UVP: 12,46 € 7,81 € Netto 6,56 €

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk

9,07 € Netto 7,62 €
- 31%

carolus Schlagschrauber Adapter 3/4" - ½"

UVP: 16,61 € 11,48 € Netto 9,65 €
- 42%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" UD-Profil 14 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,28 €
4,83 €

Netto 4,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant mm 12,5 mm
Ausführung 12-KT.
Durchmesser 1 20,5 Millimeter
Durchmesser 2 22,5 Millimeter
Gewicht kg 0,061 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 12,5 Millimeter
Länge (L, L1) 38,0 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6133630
Norm DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 14 Millimeter
Schlüsselweite mm 14
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ⅜" UD-Profil 8 mm
UVP: 8,26 € 5,15 € Netto 4,33 € - zzgl. Versand
- 35%
GEDORE Bit-Adapter ¼" skt - ⅜" vkt
UVP: 5,12 € 3,34 € Netto 2,81 € - zzgl. Versand
- 38%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ⅜" UD-Profil 7 mm
UVP: 8,56 € 5,33 € Netto 4,48 € - zzgl. Versand
- 42%
GEDORE Vergrößerungsstück ½" auf 3/4"
UVP: 14,65 € 8,47 € Netto 7,12 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" UD-Profil 25 mm
UVP: 12,63 € 7,68 € Netto 6,45 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 19 mm
UVP: 18,30 € 10,73 € Netto 9,02 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 24 mm
UVP: 18,35 € 10,76 € Netto 9,04 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 27 mm
UVP: 19,93 € 11,69 € Netto 9,82 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben