- 44%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" 6-kant 15 mm

Artikelnummer:  
Z00438915 
EAN:  
4010886613085 
Herstellernummer:  
6130880 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 8,28 €
4,65 €

Netto 3,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant mm 12,5 mm
Ausführung 6-KT.
Durchmesser 1 21,7 Millimeter
Durchmesser 2 23,8 Millimeter
Gewicht kg 0,074 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 15,0 Millimeter
Länge (L, L1) 39,5 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6130880
Norm DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 15 Millimeter
Schlüsselweite mm 15
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

27 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben