• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" lang UD-Profil 15 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 22,30 €
12,44 €

Netto 10,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant mm 12,5 mm
Ausführung 12-KT.
Durchmesser 1 21,7 Millimeter
Durchmesser 2 22,5 Millimeter
Gewicht kg 0,119 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 16,5 Millimeter
Länge (L, L1) 77,0 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6142460
Norm DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 15 Millimeter
Schlüsselweite mm 15
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • SW 16, 18, 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

16 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Zündkerzeneinsatz mit Magnet 16 mm ½"
UVP: 32,49 € 19,75 € Netto 16,60 € - zzgl. Versand
- 39%
carolus Steckschlüsseleinsatz ¼" lang, 10 mm
UVP: 2,96 € 1,81 € Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben