Steckschlüsseleinsatz 16,0 mm, 3/8", 12-kant

Artikelnummer: Z00445937
EAN: 4010886623114
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 16,0 mm, 3/8", 12-kant
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore, 12-kant

DIN 3124 · ISO 2725 Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174 mit Kugelfangrille.

UD-Profil, aus CV-Stahl 31CrV3, feingeschliffen, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen