GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 18 mm

Artikelnummer: Z00439011
EAN: 4010886614235
Herstellernummer: 6142380
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 18 mm
UVP: 23,10 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 14,26 € Netto 11,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • SW 16, 18, 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 82,0 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Durchmesser d1 25,5 Millimeter
Durchmesser 2
Länge 1 82,0 Millimeter
Länge (L, L1)
Kopftiefe (a1, t)
Antriebsaufnahme Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite 18 Millimeter
Durchmesser 1
Durchmesser d2 25,0 Millimeter
Kopftiefe 20,0 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Antriebsaufnahme 12,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]