- 44%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/8" 6-kant 18 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 8,60 €
4,81 €

Netto 4,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

17 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Antriebsvierkant 3/8 Zoll
Antriebsvierkant mm 10,0 mm
Ausführung 6-KT.
Durchmesser 1 24,7 Millimeter
Durchmesser 2 23,0 Millimeter
Gewicht kg 0,062 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 12,5 Millimeter
Länge (L, L1) 30 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6234660
Norm DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 18 Millimeter
Schlüsselweite mm 18
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 44%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" 6-kant 24 mm
UVP: 10,72 € 5,97 € Netto 5,02 € - zzgl. Versand
- 44%
GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 22 mm
UVP: 22,74 € 12,69 € Netto 10,66 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben