GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 2.13/16"

Artikelnummer: Z00044384
EAN: 4010886617809
Herstellernummer: 6178060
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 2.13/16"
UVP: 139,35 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 84,01 € Netto 70,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1
Antriebsvierkant mm 25 Millimeter
Kopftiefe 48,0 Millimeter
Schlüsselweite 2.13/16 Zoll
Ø 2 59,5 Millimeter
Ø 1 98,2 Millimeter
Gesamtlänge 92,0 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 1 Zoll
Durchmesser d2 59,5 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Verpackungseinheit
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Durchmesser 1
Kopftiefe (a1, t)
Länge (L, L1)
Länge 1 92,0 Millimeter
Durchmesser d1 98,2 Millimeter
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]