Steckschlüsseleinsatz 1Zoll 12-kant 2.15/16Zoll

Artikelnummer: Z00044385
EAN: 4010886617816
Herstellernummer: 6178140
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1Zoll 12-kant 2.15/16Zoll
Inkl. Steuern: 83,04 € VE 1 Stück Netto 69,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 2.15/16
Ø 2 (mm) 59,5
Ø 1 (mm) 102,6
Antriebsvierkant 1
Antriebsvierkant mm 25
Kopftiefe (mm) 51,0
Gesamtlänge (mm) 95,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen