GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 2.3/4"

Artikelnummer: Z00044383
EAN: 4010886617793
Herstellernummer: 6177920
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 2.3/4"
UVP: 131,49 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 79,49 € Netto 66,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopftiefe 48,0 Millimeter
Ø 2 59,5 Millimeter
Gesamtlänge 92,0 Millimeter
Antriebsvierkant 1
Ø 1 96,4 Millimeter
Antriebsvierkant mm 25 Millimeter
Schlüsselweite 2.3/4 Zoll
Länge (L, L1)
Durchmesser d1 96,4 Millimeter
Verpackungseinheit
Antriebsaufnahme 1 Zoll
Länge 1 92,0 Millimeter
Durchmesser 2
Durchmesser 1
Antriebsaufnahme Vierkant
Durchmesser d2 59,5 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 25 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Kopftiefe (a1, t)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]