GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 2.3/8"

Artikelnummer: Z00044379
EAN: 4010886617748
Herstellernummer: 6177410
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 2.3/8"
UVP: 100,91 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 62,19 € Netto 52,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 2.3/8 Zoll
Antriebsvierkant 1
Antriebsvierkant mm 25 Millimeter
Kopftiefe 41,0 Millimeter
Gesamtlänge 85,0 Millimeter
Ø 2 50,0 Millimeter
Ø 1 83,9 Millimeter
Durchmesser 1
Zielgruppe Industrie
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser d1 83,9 Millimeter
Länge 1 85,0 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 1 Zoll
Antriebsaufnahme 25 Millimeter
Durchmesser 2
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Durchmesser d2 50,0 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Verpackungseinheit (VE)
Länge (L, L1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]