GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 3"

Artikelnummer: Z00044386
EAN: 4010886617823
Herstellernummer: 6178220
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1" 12-kant 3"
UVP: 139,35 €   - Sie sparen 40%
Brutto Set-Preis 84,01 € Netto 70,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3 Zoll
Ø 1 104,1 Millimeter
Gesamtlänge 95,0 Millimeter
Antriebsvierkant mm 25 Millimeter
Kopftiefe 51,0 Millimeter
Ø 2 59,5 Millimeter
Antriebsvierkant 1
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 25 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Antriebsaufnahme Vierkant
Kopftiefe (a1, t)
Verpackungseinheit
Durchmesser 1
Länge 1 95,0 Millimeter
Durchmesser d2 59,5 Millimeter
Durchmesser d1 104,1 Millimeter
Länge (L, L1)
Antriebsaufnahme 1 Zoll
Durchmesser 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]