Steckschlüsseleinsatz 1Zoll UD-Profil 41 mm

Artikelnummer: Z00044362
EAN: 4010886617502
Herstellernummer: 6175040
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1Zoll UD-Profil 41 mm
Inkl. Steuern: 32,23 € VE 1 Stück Netto 27,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

25,0 mm (1")-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · griffig gerändelt · handbetätigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 41
Gesamtlänge (mm) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen