Steckschlüsseleinsatz 1Zoll UD-Profil 55 mm

Artikelnummer: Z00044365
EAN: 1234
Herstellernummer: 6175390
Steckschlüsseleinsatz 1Zoll UD-Profil 55 mm
Inkl. Steuern: 50,29 € VE 1 Stück Netto 42,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

25,0 mm (1")-Vierkantantrieb · mit Stiftsicherung · Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt · griffig gerändelt · handbetätigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Gesamtlänge (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen