GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 20 mm

Artikelnummer: Z00438920
EAN: 4010886613146
Herstellernummer: 6131420
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 20 mm
UVP: 9,66 €   - Sie sparen 32%
Brutto Set-Preis 6,57 € Netto 5,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gedore

DIN 3124, ISO 2725 Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 mit Kugelfangrille, griffige Rändelung.

UD-Profil. Aus CV-Stahl 31CrV3, feingeschliffen, verchromt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge 40,0 Millimeter
Antriebsaufnahme 12,5 Millimeter
Länge 1 40,0 Millimeter
Durchmesser 2
Kopftiefe 17,0 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 1/2 Zoll
Verpackungseinheit 10 Stück
Durchmesser d2 25,5 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Schlüsselweite 20 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser 1
Länge (L, L1)
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, erneuerbare Energien, Windkraft
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Durchmesser d1 28,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]