- 39%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz ½" UD-Profil 23 mm

Artikelnummer:  
Z00438996 
EAN:  
4010886613474 
Herstellernummer:  
6134790 
Marke:  
GEDORE 

27 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 10,75 €
6,53 €

Netto 5,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antriebsvierkant 1/2 Zoll
Antriebsvierkant mm 12,5 mm
Ausführung 12-KT.
Durchmesser 1 31,7 Millimeter
Durchmesser 2 27,5 Millimeter
Gewicht kg 0,118 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 18,5 Millimeter
Länge (L, L1) 41,5 Millimeter
Material Vanadium-Stahl
Modell 6134790
Norm DIN 3124, ISO 2725-1
Oberfläche verchromt
Schlüsselweite 23 Millimeter
Schlüsselweite mm 23
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

27 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben