Steckschlüsseleinsatz 27,0 mm 3/4", 6-kant

Artikelnummer: Z00426733
EAN: 4010886627051
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 27,0 mm 3/4", 6-kant
Inkl. Steuern: 12,98 € VE 1 Stück Netto 10,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

6-kant

DIN 3124 · ISO 2725 Mit Innenvierkantantrieb DIN 3120-D 20, ISO 1174 mit Stiftsicherung, griffige Kreuzrändelung. Aus CV-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt.

UD-Profil.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 54,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen