Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll 6-kant 18 mm

Artikelnummer: Z00044871
EAN: 4010886626986
Herstellernummer: 6269880
Gedore
Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll 6-kant 18 mm
Inkl. Steuern: 20,59 € VE 1 Stück Netto 17,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 · Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 18
Ø 2 (mm) 36,0
Ø 1 (mm) 28,3
Antriebsvierkant 3/4
Antriebsvierkant mm 20
Kopftiefe (mm) 19,0
Gesamtlänge (mm) 51,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen