Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" UD-Profil 1.1/2"

Artikelnummer
Z00044902
EAN
4010886627518
Herstellernummer
6275180
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,01 € 13,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00044902
EAN
4010886627518
Herstellernummer
6275180
Marke
GEDORE

Technische Daten

Antriebsvierkant3/4 Zoll
Antriebsvierkant mm20 Millimeter
AusführungUD-Profil
Durchmesser 153,3 Millimeter
Durchmesser 240,5 Millimeter
Gewicht kg0,431 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t)28,0 Millimeter
Länge59,5 Millimeter
Länge (L, L1)59,5 Millimeter
Oberflächeverchromt
Schlüsselweite1.1/2 Zoll
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account