Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 1.13/16Zoll

Artikelnummer: Z00044906
EAN: 4010886627556
Herstellernummer: 6275500
Steckschlüsseleinsatz 3/4Zoll UD-Profil 1.13/16Zoll
Inkl. Steuern: 31,37 € VE 1 Stück Netto 26,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung · Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.13/16
Ø 2 (mm) 44,0
Ø 1 (mm) 63,3
Antriebsvierkant 3/4
Antriebsvierkant mm 20
Kopftiefe (mm) 32,5
Gesamtlänge (mm) 65,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen