- 39%

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" UD-Profil 1.3/8"

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 26,06 €
15,90 €

Netto 13,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 1 49,5 Millimeter
Durchmesser 2 40,0 Millimeter
Gewicht kg 0,407 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 28,0 Millimeter
Länge (L, L1) 59,5 Millimeter
Schlüsselweite 1.3/8 Zoll
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

18 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 19 mm
UVP: 18,30 € 10,73 € Netto 9,02 € - zzgl. Versand
- 40%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 22 mm
UVP: 18,94 € 11,33 € Netto 9,52 € - zzgl. Versand
- 41%
GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 24 mm
UVP: 18,35 € 10,76 € Netto 9,04 € - zzgl. Versand
- 43%
GEDORE Kolbenringzange d 30-60 mm
UVP: 38,79 € 22,00 € Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben